品番 : EA109CK-11
品名 : 11.1mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
簡単に曲げ加工ができます。
仕様
| EA109CH用 | |||
| ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 11.0mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラシ:ナイロン 軸:スチール |
||
| 追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/11/15 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
