品番 : EA109CK-17.5
品名 : 17.5mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
仕様
材質 | ブラシ:ナイロン 軸:スチール |
ねじ | No.12-24NC |
---|---|---|---|
ブラシ径 | 17.5mm | ||
EA109CH用 | |||
曲げ加工しやすいです。 | |||
シングルねじり、シングルステム型 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/05/03 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CH : チューブブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)