品番 : EA109CK-12.7
品名 : 12.7mm チューブブラシヘッド(ナイロン製)
曲げ加工しやすいです
仕様
EA109CH用 | |||
ねじ | No.12-24NC | ブラシ径 | 12.7mm |
---|---|---|---|
材質 | ブラシ:ナイロン 軸:スチール |
追加説明 |
●ブラシサイズ(ブラシ長)は細かい巻き方の違いにより、約±6.4mm(1/4\")の差異があります。(2015/3/10 0983) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2025/05/03 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)