詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CN-114

品名 : 114.0mm チューブブラシ(スチール製)

仕様

ブラシ径 114mm ねじサイズ 1/4”NPS
材質 焼き戻しワイヤー
ダブルねじり、ダブルステム型
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,640 (税抜)/ 4,004 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/16 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0054ページ
バリエーション一覧
EA109CN-19 19.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-25.4 25.4mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-32 32.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-38 38.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-45 45.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-51 51.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-64 64.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-70 70.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-76 76.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-83 83.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-89 89.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-95 95.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-102 102.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-114 114.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-127 127.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-140 140.0mm チューブブラシ(スチール製)
EA109CN-152 152.0mm チューブブラシ(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA109CN-76です。
  • ※画像はEA109CN-76です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top