品番 : EA109CN-70
品名 : 70.0mm チューブブラシ(スチール製)
仕様
ブラシ径 | 70mm | ねじサイズ | 1/4”NPS |
---|---|---|---|
材質 | 焼き戻しワイヤー | ||
ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 13:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0054ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット |
本体 | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm ファイバーグラスロッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA109CN-76です。