品番 : EA109CN-83
品名 : 83.0mm チューブブラシ(スチール製)
仕様
ブラシ径 | 83mm | ねじサイズ | 1/4”NPS |
---|---|---|---|
材質 | 焼き戻しワイヤー | ||
ダブルねじり、ダブルステム型 | |||
EA109CA-1、CB-1、旧EA109CA用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,520 円(税抜)/ 4,972 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 15:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0052ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA109CA-1 : 煙道ボイラーブラシセット |
本体 | EA109CB-1 : 1/4"x1,200mm ファイバーグラスロッド |
拡大
※画像はEA109CN-76です。