品番 : EA109CV-18
品名 : 18mm ブラシヘッド(真鍮製)
毛腰が柔らかいです
仕様
| ブラシ径 | 18mm | ブラシ材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ | UNC 1/4”-20 | ||
| シングルねじり・ダブルステム型 | |||
| ネジ部及び芯:スチール製 | |||
| オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。 | |||
| EA109CS、EA109FS用 | |||
| ※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/16 19:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0053ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA109FS : コンデンサーブラシセット |
| 本体 | EA109FS-1 : コンデンサーブラシセット |
| 本体 | EA109CS : コンデンサーブラシセット |
| 本体 | EA109CS-1 : コンデンサーブラシセット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
