詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CV-6

品名 : 6mm ブラシヘッド(真鍮製)

毛腰が柔らかくなっています。

仕様

ブラシ径 6mm ブラシ材質 真鍮
接続ねじ UNC 1/4”-20
シングルねじり・ダブルステム型
ネジ部及び芯:スチール製
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。
EA109CS、EA109FS用
※付属のナット対辺が約10mmの為、ブラシ径より大きいのでパイプ内径の清掃はブラシヘッド部分の長さのみしかご使用できません。
(ナットが引っ掛かる為)
※作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。
追加説明
カタログ価格

715 (税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/16 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
バリエーション一覧
EA109CV-6 6mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-8 8mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-10 10mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-12 12mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-14 14mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-16 16mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-18 18mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-19 19mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-20 20mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-22 22mm ブラシヘッド(真鍮製)
EA109CV-25 25mm ブラシヘッド(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top