品番 : EA109CV-8
品名 : 8mm ブラシヘッド(真鍮製)
毛腰が柔らかいです
仕様
ブラシ径 | 8mm | 材質 | 真鍮 |
---|---|---|---|
ネジ径 | 1/4-20ねじ | ||
EA109CS、FS用 | |||
シングルねじり・ダブルステム型 | |||
ネジ部及び芯:スチール製 | |||
オスネジとメスネジ(ハンドル側・別売)をねじ込んでつないで使用してください。 | |||
作業中に接続部のネジが緩まない様に工夫してください。 | |||
※付属のナット対辺が約10mmの為、ブラシ径より大きいのでパイプ内径の清掃はブラシヘッド部分の長さのみしかご使用できません。 (ナットが引っ掛かる為) |
追加説明 |
●金属線の中で毛腰が柔らかいです。(2013/11/22 0838) |
---|
カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/05/03 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0053ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)