詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-41

品名 : 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製)

仕様

ブラシサイズ 31×50mm 線径 0.2mm
行数 5行 ブラシ材質 ステンレス
毛丈 15mm 全長 185mm
ソフトグリップハンドル
力をかけやすいハンドル形状です。
溝や狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製なので、水を使用する場所や錆の汚染が懸念される場所での使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/09/18 06:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0601ページ
バリエーション一覧
EA109E-41 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製)
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製)
EA109E-43 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top