品番 : EA109E-42
品名 : 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製)
仕様
| ブラシサイズ | 31×50mm | 線径 | 0.15mm |
|---|---|---|---|
| 行数 | 5行 | ブラシ材質 | 真鍮 |
| 毛丈 | 15mm | 全長 | 185mm |
| ソフトグリップハンドル | |||
| 力をかけやすいハンドル形状です。 | |||
| 真鍮製のため、金属や柔らかい素材など傷つけたくない作業に最適です。 | |||
| 火花が発生しないようにする作業や、化学物質が金属と反応する可能性がある場所にも使用できます。 | |||
| 小さい溝や狭い場所での作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0601ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109E-41 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製) |
| EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製) |
| EA109E-43 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
