詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109E-43

品名 : 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製)

仕様

ブラシサイズ 31×50mm 線径 0.85mm
行数 5行 ブラシ材質 ナイロン
毛丈 15mm 全長 185mm
ソフトグリップハンドル
力をかけやすいハンドル形状です。
ナイロン製のため柔らかい素材を傷つけたくない箇所に最適です。
狭い場所にも最適です。
火花が発生しないようにする作業や、化学薬品が金属と反応する可能性のある箇所に最適です。
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/09 10:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0601ページ

代替品

EA109E-23
  • 品番

    EA109E-23

  • コメント

    17x50mm/180mm ナイロン毛

バリエーション一覧
EA109E-41 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ステンレス製)
EA109E-42 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(真鍮製)
EA109E-43 31x50mm/185mm/ハンドブラシ(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top