詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ED-3

品名 : 57x22mm/180mm ブラシ(ナイロン製/3行)

力を入れて作業しやすいハンドル形状

仕様

行数 3行 全長 180mm
材質 ブラシ:ナイロン
柄:ポリプロピレン、
サントプレーンゴム
ブラシサイズ 57×22mm
毛丈 15.8mm 線径 0.17mm
用途 セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。
グラウト、タイル、浴室、その他の家の掃除に適しています。
ヘッド部分が細いので、狭い場所に適しています。
オフセット付の人間工学に基づいたソフトグリップハンドル
丈夫で耐久性のあるナイロン毛
建築資材、はしご、床材アクセサリーに使用できます。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0600ページ
バリエーション一覧
EA109ED-1 57x22mm/180mm ブラシ(ステンレス製/3行)
EA109ED-2 57x22mm/180mm ブラシ(真鍮製/3行)
EA109ED-3 57x22mm/180mm ブラシ(ナイロン製/3行)
ウェブカタログ画像
セラミックタイル、スポーツ用品の手入れなどに
  • セラミックタイル、スポーツ用品の手入れなどに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top