詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109ED-2

品名 : 57x22mm/180mm ブラシ(真鍮製/3行)

力を入れて作業しやすいハンドル形状

仕様

行数 3行 全長 180mm
材質 ブラシ:真鍮
柄:ポリプロピレン、
サントプレーンゴム
ブラシサイズ 57×22mm
毛丈 15.8mm 線径 0.17mm
用途 軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田落とし等。
オフセット付の人間工学に基づいたソフトグリップハンドル
金属の磨きや、錆、スケール、塗料の除去に最適です。
建築資材、はしご、床材アクセサリーなどに使用できます。
耐溶剤性があります。
ステンレスより柔らかく、錆や塗料の下にある素材を傷つけにくいのが特徴です。
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 328

(2026/11/12 16:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0600ページ

代替品

EA109E-21
  • 品番

    EA109E-21

  • コメント

    170mm 3行ステンレス

バリエーション一覧
EA109ED-1 57x22mm/180mm ブラシ(ステンレス製/3行)
EA109ED-2 57x22mm/180mm ブラシ(真鍮製/3行)
EA109ED-3 57x22mm/180mm ブラシ(ナイロン製/3行)
ウェブカタログ画像
軟金属磨き、半田落としなどに
  • 軟金属磨き、半田落としなどに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top