品番 : EA109ED-1
品名 : 57x22mm/180mm ブラシ(ステンレス製/3行)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| 仕様 | 3行 | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ブラシ:ステンレス 柄:ポリプロピレン、 サントプレーンゴム |
ブラシサイズ | 57×22mm |
| 毛丈 | 15.8mm | 線径 | 0.17mm |
| 用途 | 錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除等。 | ||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 耐溶剤性ステンレスブラシ | |||
| オフセット付の人間工学に基づいたソフトグリップハンドル | |||
| 建築資材、はしご、床材などに使用できます。 | |||
| ステンレスブラシは硬質なので、頑固な汚れや錆を落とすのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 150 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109ED-1 57x22mm/180mm ブラシ(ステンレス製/3行) |
| EA109ED-2 57x22mm/180mm ブラシ(真鍮製/3行) |
| EA109ED-3 57x22mm/180mm ブラシ(ナイロン製/3行) |
ウェブカタログ画像
拡大
錆び取り、金属磨きに

