品番 : EA109EF
品名 : 3本組 ミニブラシ(170mm)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| <セット内容> | ・ステンレスブラシ ・真鍮ブラシ ・ナイロンブラシ (3本組) |
用途 | ペイント剥がし、金属磨き、錆落とし等に |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 45×12mm、15×12mm | 行数 | 3行 |
| 全長 | 170mm | 毛丈 | 15.8mm |
| 線径 | 0.17mm(ステンレス、真鍮) 0.46mm(ナイロン |
||
| ナイロンブラシは仕上げや軽い塗装、錆の除去に最適 | |||
| ステンレスブラシは塗料、錆、スケールを除去するための強力な作業に最適 | |||
| 真鍮ブラシは金属の磨きや塗料、錆、スケールの除去に最適 | |||
| ブラシの先端に非常に細かい部分もきれいに洗える小さなブラシ付き | |||
| ソフトグリップハンドル | |||
| 溶剤や化学薬品に耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/12 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109EF-1 : 170㎜ ミニブラシ(ナイロン/3本) |
| セット商品 | EA109EF-2 : 170㎜ ミニブラシ(真鍮/3本) |
| セット商品 | EA109EF-3 : 170㎜ ミニブラシ(ステンレス/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
