品番 : EA109EF-3
品名 : 170㎜ ミニブラシ(ステンレス/3本)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ブラシサイズ(W×D)mm | 45×12mm、15×12mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 15.8 | 線径(φmm) | 0.17 0.46 |
| 全長(mm) | 170 | 行 | 3行 |
| 入数 | 3本 | ||
| ペイント剥がし、金属磨き、錆落とし等に | |||
| 裏面も小さいブラシになっているので、細かい作業も対応可能 | |||
| 長時間使用しても快適なソフトグリップハンドル | |||
| 耐薬品性、耐溶剤性があります。 | |||
| ステンレスブラシは硬質なので、頑固な汚れや錆を落とすのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/08/21 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109EF-1 170㎜ ミニブラシ(ナイロン/3本) |
| EA109EF-2 170㎜ ミニブラシ(真鍮/3本) |
| EA109EF-3 170㎜ ミニブラシ(ステンレス/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
