品番 : EA109EF-2
品名 : 170㎜ ミニブラシ(真鍮/3本)
力を入れて作業しやすいハンドル形状
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ブラシサイズ(W×D)mm | 45×12mm、15×12mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 15.8 | 線径(φmm) | 0.17 0.46 |
| 全長(mm) | 170 | 行 | 3行 |
| 入数 | 3本 | ||
| ペイント剥がし、金属磨き、錆落とし等に最適 | |||
| 裏面も小さいブラシになっているので、細かい作業も対応可能 | |||
| 錆や塗料の下にある素材を傷つけにくく柔らかいステンレス製ブラシ | |||
| 長時間使用しても快適なソフトグリップハンドル | |||
| 耐薬品性、耐溶剤性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109EF-1 170㎜ ミニブラシ(ナイロン/3本) |
| EA109EF-2 170㎜ ミニブラシ(真鍮/3本) |
| EA109EF-3 170㎜ ミニブラシ(ステンレス/3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
