詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109EF-1

品名 : 170㎜ ミニブラシ(ナイロン/3本)

力を入れて作業しやすいハンドル形状

仕様

ブラシ材質 ナイロン ブラシサイズ(W×D)mm 45×12mm、15×12mm
毛丈(mm) 15.8 線径(φmm) 0.17
0.46
全長(mm) 170 行 3行
入数 3本
仕上げ作業、軽い塗料や錆落としに最適
裏面も小さいブラシになっているので、細かい作業も対応可能
ソフトグリップハンドル
溶剤や化学薬品に耐性があります。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 3 販売単位 袋
カタログページ 0600ページ
バリエーション一覧
EA109EF-1 170㎜ ミニブラシ(ナイロン/3本)
EA109EF-2 170㎜ ミニブラシ(真鍮/3本)
EA109EF-3 170㎜ ミニブラシ(ステンレス/3本)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top