品番 : EA109HA-20
品名 : 9mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 3号 | 毛幅 | 10mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 21mm | 玉厚 | 4mm |
| 全長 | 190mm | 毛質 | ふつう |
| 材質 | 人毛 | 重量 | 5g |
| 油性用 | |||
| ニス用 | |||
| 補修、塗り残しの細かい作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/02/15 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HA-27 7本組 ラック・ニス用刷毛セット |
| EA109HA-20 9mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-21 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-22 24mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-23 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-24 36mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-26 50mm ラック・ニス用刷毛 |
