品番 : EA109HA-21
品名 : 15mm ラック・ニス用刷毛
仕様
号数 | 5号 | 毛幅 | 15mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 21mm | 玉厚 | 4mm |
全長 | 190mm | 毛質 | ふつう |
材質 | 人毛 | 重量 | 6g |
油性用 | |||
ニス用 | |||
補修、塗り残しの細かい作業に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 56 (2025/05/13 05:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |