品番 : EA109HA-24
品名 : 36mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 号数 | 12号 | 毛幅 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 21mm | 玉厚 | 4mm |
| 全長 | 190mm | 毛質 | ふつう |
| 材質 | 人毛 | 重量 | 14g |
| 油性用 | |||
| ニス用 | |||
| 補修、塗り残しの細かい作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/22 00:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HA-27 7本組 ラック・ニス用刷毛セット |
| EA109HA-20 9mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-21 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-22 24mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-23 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-24 36mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109HA-26 50mm ラック・ニス用刷毛 |
