詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HM-2

品名 : 8mm ポスターカラー筆

仕様

サイズ 2号 毛丈 17mm
毛幅 8mm 全長 235mm
材質 毛:山羊毛
柄:竹
用途 レタリング、イラスト、塗り込み用
油性用
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/07 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109HM-1 7mm ポスターカラー筆
EA109HM-2 8mm ポスターカラー筆
EA109HM-3 10mm ポスターカラー筆
EA109HM-4 12mm ポスターカラー筆
EA109HM-5 14mm ポスターカラー筆
EA109HM-6 17mm ポスターカラー筆
EA109HM-7 20mm ポスターカラー筆
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top