詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109HM-6

品名 : 17mm ポスターカラー筆

仕様

サイズ 6号 毛丈 30mm
毛幅 17mm 全長 255mm
材質 毛:山羊毛
柄:竹
用途 レタリング、イラスト、塗り込み用
重量 14g
油性用
追加説明
カタログ価格

1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0146ページ
バリエーション一覧
EA109HM-1 7mm ポスターカラー筆
EA109HM-2 8mm ポスターカラー筆
EA109HM-3 10mm ポスターカラー筆
EA109HM-4 12mm ポスターカラー筆
EA109HM-5 14mm ポスターカラー筆
EA109HM-6 17mm ポスターカラー筆
EA109HM-7 20mm ポスターカラー筆
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top