品番 : EA109HM-5
品名 : 14mm ポスターカラー筆
仕様
| サイズ | 5号 | 毛丈 | 28mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 14mm | 全長 | 250mm |
| 材質 | 毛:山羊毛 柄:竹 |
用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 |
| 油性用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/10/24 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109HM-1 7mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-2 8mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-3 10mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-4 12mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-5 14mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-6 17mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-7 20mm ポスターカラー筆 |
| EA109HM-8 3本組 ポスターカラー筆 |
