品番 : EA109HM-8
品名 : 3本組 ポスターカラー筆
仕様
<セット内容>3本組セット サイズ |
1号、3号、5号 各1本 | 用途 | レタリング、イラスト、塗り込み用 |
---|---|---|---|
材質 | 毛:山羊毛、柄:竹 | 全長 | 2号:235mm、4号:245mm、6号:255mm |
毛幅 | 2号:8mm、4号:12mm、6号:17mm | 毛丈 | 2号:17mm、4号:25mm、6号:30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 14:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0148ページ |
代替品
|