品番 : EA109L-20
品名 : 4本組 ペイント用刷毛
仕様
| セット内容 | 4本セット(10号・20号・30号・40号) | 毛幅 | 30mm・50mm・70mm・95mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235~240mm | ||
| 黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合) | |||
| 一般、工場、船舶用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109L-21 : 30mm ペイント用刷毛 |
| セット商品 | EA109L-23 : 50mm ペイント用刷毛 |
| セット商品 | EA109L-25 : 70mm ペイント用刷毛 |
| セット商品 | EA109L-27 : 95mm ペイント用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
