品番 : EA109L-27
品名 : 95mm ペイント用刷毛
仕様
| 用途 | 油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き | 材質 | 黒胡麻毛(山羊と馬の混毛) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 毛幅 | 95mm |
| 毛丈 | 47mm | 号数 | 40号 |
| 玉厚 | 16mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/08/21 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109L-21 30mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-22 40mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-23 50mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-24 60mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-25 70mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-26 85mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-27 95mm ペイント用刷毛 |
