品番 : EA109L-23
品名 : 50mm ペイント用刷毛
仕様
| 用途 | 油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き | 材質 | 黒胡麻毛(山羊と馬の混毛) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 毛幅 | 50mm |
| 毛丈 | 45mm | 重量 | 48g |
| 号数 | 20号 | 玉厚 | 15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/07/29 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109L-21 30mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-22 40mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-23 50mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-24 60mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-25 70mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-26 85mm ペイント用刷毛 |
| EA109L-27 95mm ペイント用刷毛 |
