詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109L-25

品名 : 70mm ペイント用刷毛

仕様

用途 油性、一般、工場、船舶用、鉄骨橋梁向き 材質 黒胡麻毛(山羊と馬の混毛)
全長 235mm 毛幅 70mm
毛丈 47mm 号数 30号
玉厚 15mm
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/29 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109L-21 30mm ペイント用刷毛
EA109L-22 40mm ペイント用刷毛
EA109L-23 50mm ペイント用刷毛
EA109L-24 60mm ペイント用刷毛
EA109L-25 70mm ペイント用刷毛
EA109L-26 85mm ペイント用刷毛
EA109L-27 95mm ペイント用刷毛
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top