詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LB-30

品名 : 4本組 水性塗料用薄口刷毛

仕様

セット内容 4本セット(8・10・15・20号) 毛幅 8号:25mm
10号:30mm
15号:42mm
20号:55mm
毛丈 8号:30mm
10号:33mm
15号:33mm
20号:35mm
玉厚 8号:11mm
10号:12mm
15号:14mm
20号:14mm
全長 8号:210mm
10号:220mm
15号:220mm
20号:230mm
毛質 ふつう
材質 化学繊維(ナイロン毛)
速乾タイプのエマルション塗料に最適です。
薄口タイプ
水性用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,590 (税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/22 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109LB-30 4本組 水性塗料用薄口刷毛
EA109LB-31 25mm 水性塗料用薄口刷毛
EA109LB-32 30mm 水性塗料用薄口刷毛
EA109LB-33 42mm 水性塗料用薄口刷毛
EA109LB-34 50mm 水性塗料用薄口刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top