品番 : EA109LB-31
品名 : 25mm 水性塗料用薄口刷毛
仕様
| 号数 | 8号 | 毛幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 30mm | 玉厚 | 11mm |
| 全長 | 210mm | 毛質 | ふつう |
| 材質 | 化学繊維(ナイロン毛) | ||
| 速乾タイプのエマルション塗料に最適です。 | |||
| 薄口タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/29 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-30 4本組 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-31 25mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-32 30mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-33 42mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-34 50mm 水性塗料用薄口刷毛 |
