品番 : EA109LB-34
品名 : 50mm 水性塗料用薄口刷毛
仕様
| 号数 | 20号 | 毛幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 35mm | 玉厚 | 14mm |
| 全長 | 230mm | 毛質 | ふつう |
| 材質 | 化学繊維(ナイロン毛) | ||
| 速乾タイプのエマルション塗料に最適です。 | |||
| 薄口タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/02 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LB-30 4本組 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-31 25mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-32 30mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-33 42mm 水性塗料用薄口刷毛 |
| EA109LB-34 50mm 水性塗料用薄口刷毛 |

