品番 : EA109LC-14
品名 : 40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
仕様
| 全長 | 210mm | 毛丈 | 41mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 40mm | 毛厚 | 14mm |
| 重量 | 31.5g | 材質 | ナイロン |
| 毛質 | 中 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/01 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-12 24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-13 30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-14 40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-15 50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-16 60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-17 70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
