詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-17

品名 : 70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)

仕様

全長 230mm 毛丈 46mm
毛幅 70mm 毛厚 17mm
重量 56g 材質 ナイロン
毛質
追加説明
カタログ価格

1,100 (税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/03/25 06:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109LC-12 24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
EA109LC-13 30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
EA109LC-14 40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
EA109LC-15 50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
EA109LC-16 60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
EA109LC-17 70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top