品番 : EA109LC-16
品名 : 60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)
仕様
| 全長 | 220mm | 毛丈 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 60mm | 毛厚 | 16mm |
| 材質 | ナイロン | 重量 | 490g |
| 毛質 | 中 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/12/16 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-12 24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-13 30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-14 40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-15 50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-16 60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
| EA109LC-17 70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
