詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-41

品名 : 30mm 水性塗料用刷毛

仕様

サイズ 30mm 全長 220mm
毛丈 45mm 毛幅 30mm
毛厚 17mm 材質 ナイロン
重量 42g 毛質 ふつう
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/06 22:03現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0151ページ
バリエーション一覧
EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-42 40mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-43 50mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-44 60mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-45 70mm 水性塗料用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top