詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LC-43

品名 : 50mm 水性塗料用刷毛

仕様

サイズ 50mm 全長 230mm
毛丈 47㎜ 毛幅 44mm
毛厚 20mm 重量 68.5g
材質 ナイロン
毛質 ふつう
追加説明
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/22 17:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0150ページ
バリエーション一覧
EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-42 40mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-43 50mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-44 60mm 水性塗料用刷毛
EA109LC-45 70mm 水性塗料用刷毛
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top