品番 : EA109LC-45
品名 : 70mm 水性塗料用刷毛
仕様
| サイズ | 70mm | 全長 | 230mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 47mm | 毛幅 | 63mm |
| 毛厚 | 21mm | 材質 | ナイロン |
| 重量 | 94.5g | 毛質 | ふつう |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/07 18:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0151ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LC-41 30mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-42 40mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-43 50mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-44 60mm 水性塗料用刷毛 |
| EA109LC-45 70mm 水性塗料用刷毛 |
ウェブカタログ画像
拡大
