詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109LD-1

品名 : 10mm ラック・ニス用刷毛

仕様

用途 ラック・ニス用、家具、建具などの木部の仕上げ塗装に 材質 毛:山羊毛、柄:木
全長 215mm 毛幅 10mm
毛丈 24mm 重量 8g
号数 3号 玉厚 8mm
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 10:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0148ページ
バリエーション一覧
EA109LD-1 10mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-2 15mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-4 30mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-5 42mm ラック・ニス用刷毛
EA109LD-6 55mm ラック・ニス用刷毛
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top