品番 : EA109LD-4
品名 : 30mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 用途 | ラック・ニス用、家具、建具などの木部の仕上げ塗装に | 材質 | 毛:山羊毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 毛幅 | 30mm |
| 毛丈 | 42mm | 重量 | 50g |
| 号数 | 8号 | 玉厚 | 19mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LD-1 10mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-2 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-4 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-5 42mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-6 55mm ラック・ニス用刷毛 |
