品番 : EA109LD-2
品名 : 15mm ラック・ニス用刷毛
仕様
| 全長 | 215mm | 材質 | 毛:山羊毛、柄:木 |
|---|---|---|---|
| 毛幅 | 15mm | 毛丈 | 27mm |
| 重量 | 12g | 号数 | 5号 |
| 玉厚 | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LD-1 10mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-2 15mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-4 30mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-5 42mm ラック・ニス用刷毛 |
| EA109LD-6 55mm ラック・ニス用刷毛 |
