品番 : EA109LS-21
品名 : 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
薬品に強いポリエステル毛を使用
仕様
先端 | 平 | 毛幅 | 25mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 90mm | 玉厚 | 20mm |
全長 | 290mm | 毛材質 | ポリエステル |
柄材質 | 強化ハードウッド | ||
すべての塗料、ニスに使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/19 22:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0148ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA109LS-21 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-22 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-23 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-24 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-25 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-26 101mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
拡大