品番 : EA109LS-25
品名 : 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
薬品に強いポリエステル毛を使用
仕様
先端 | 平 | 毛幅 | 76mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 90mm | 玉厚 | 20mm |
全長 | 290mm | 毛材質 | ポリエステル |
柄材質 | 強化ハードウッド | ||
すべての塗料、ニスに使用できます。 | |||
窓枠、トリム、狭い角、細かい部分などの塗装に最適です。 | |||
再利用可能でお手入れも簡単です。 | |||
毛先は細く尖っているので、多くの塗料を含み効率よく作業ができます。 | |||
ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。 | |||
50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0147ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA109LS-21 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-22 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-23 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-24 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-25 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
EA109LS-26 101mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)