品番 : EA109LS-24
品名 : 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛)
カタログ訂正
26/04/06 ●ブラシ先端形状 誤:斜め 正:平、カタログ画像:13が24の画像です。(NO.57 963)
薬品に強いポリエステル毛を使用
仕様
| 先端 | 平 | 毛幅 | 63mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 90mm | 玉厚 | 20mm |
| 全長 | 290mm | 毛材質 | ポリエステル |
| 柄材質 | 強化ハードウッド | ||
| すべての塗料、ニスに使用できます。 | |||
| 窓枠、トリム、狭い角、細かい部分などの塗装に最適です。 | |||
| 再利用可能でお手入れも簡単です。 | |||
| 毛先は細く尖っているので、多くの塗料を含み効率よく作業ができます。 | |||
| ポリエステル混紡の毛は柔らかく、しっかりしていて柔軟性があります。 | |||
| 50%の木材、5%のステンレス、5%のエポキシ、40%のポリエステルで構成されており、高い強度で耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0147ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109LS-21 25mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-22 38mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-23 50mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-24 63mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-25 76mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
| EA109LS-26 101mm 万能刷毛(ポリエステル毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
