詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MF-32

品名 : 145mm のり刷毛(山羊毛)

仕様

サイズ 50号 毛丈 30mm
玉厚 10mm 全長 177mm
毛質 中硬
油性用
山羊毛
柔らかな毛先と含みがよく、バランスの良い使いやすい刷毛です。
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/26 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA109MF-31 115mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-32 145mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-33 175mm のり刷毛(山羊毛)
EA109MF-34 205mm のり刷毛(山羊毛)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top