品番 : EA109MF-33
品名 : 175mm のり刷毛(山羊毛)
仕様
| サイズ | 60号 | 毛丈 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 10mm | 全長 | 184mm |
| 毛質 | 中硬 | ||
| 油性用 | |||
| 山羊毛 | |||
| 柔らかな毛先と含みがよく、バランスの良い使いやすい刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/26 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MF-31 115mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-32 145mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-33 175mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-34 205mm のり刷毛(山羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
