品番 : EA109MF-34
品名 : 205mm のり刷毛(山羊毛)
仕様
| サイズ | 70号 | 毛丈 | 34mm |
|---|---|---|---|
| 玉厚 | 11mm | 全長 | 180mm |
| 毛質 | 中硬 | ||
| 油性用 | |||
| 山羊毛 | |||
| 柔らかな毛先と含みがよく、バランスの良い使いやすい刷毛です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MF-31 115mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-32 145mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-33 175mm のり刷毛(山羊毛) |
| EA109MF-34 205mm のり刷毛(山羊毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
