品番 : EA109MG-101
品名 : 2号 インク筆(豚毛)
仕様
| 毛材質 | 豚毛 | 全長 | 142mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2号 | 毛丈 | 14mm |
| 毛幅 | 7mm | 重量 | 3g |
| 刷り込み用 | |||
| 堅木柄 | |||
| 天然の硬い豚毛は、強くしなやかでありながら、先端が自然に分かれているため、塗料をたっぷりと含ませるのに非常に適しています。 | |||
| 油絵具やアクリル絵の具での使用に理想的で、鮮明なマークやステンシルを作成できます。 | |||
| 高品質な耐腐食性ニッケルメッキの口金がブラシの寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0146ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA109MG-101 2号 インク筆(豚毛) |
| EA109MG-103 6号 インク筆(豚毛) |
| EA109MG-105 10号 インク筆(豚毛) |
ウェブカタログ画像
拡大
