詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109MG-103

品名 : 6号 インク筆(豚毛)

仕様

刷り込み用
毛材質 豚毛
堅木柄
全長 148mm サイズ 6号
毛丈 20mm 毛幅 15mm
重量 9g
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/05/13 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA109MG-101 2号 インク筆(豚毛)
EA109MG-102 4号 インク筆(豚毛)
EA109MG-103 6号 インク筆(豚毛)
EA109MG-105 10号 インク筆(豚毛)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top